• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Maschinenleuchte, Typ: 3LED

Artikel-Nr.: 081301 3LED
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 20
ATEX-Zone keine
Leistungsaufnahme 4,6 W
Lichtleistung 4,6 W
Lichtstrom 480 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Energieeffizienzklasse E
Leuchtmittel LED
Lichtfarbe kaltweiß
Farbtemperatur 6.500 K
Produktart Maschinenleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081301 3LED
EAN / GTIN 4003644014941
Herstellernummer ML1203LED
Hersteller/verantwortliche Person HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige, universell einsetzbare Leuchten, mit Ein-/ Aus-Schalter, 3 m Gummianschlussleitung.
Alle HEDI® Maschinen-/ Arbeitsplatzleuchten kommen serienmäßig mit Tischklemmen, integriertem Magnet und 4 Schrauben zur flexiblen Befestigung der Leuchte auf diversen Untergründen.
Klassische Maschinenleuchte in Breitstrahl-Ausführung. Lampenkopf durch Kugelgelenk um 340° dreh- und schwenkbar. Inklusive austauschbarem Leuchtmittel.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.