Alternativartikel:

Druckluft-Schlagschrauber 3/8 Zoll − 1/2 Zoll, Typ: 7729

Artikel-Nr.: 079202 7729
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Drehmoment, min., 1 68 Nm
Anschlussgewinde NPT
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) 10 mm
Luftbedarf max. 564 l/min
Drehzahl, max., 1 9 400 min-1
Drehmoment, max., 1 407 Nm
Herstellerbezeichnung 7729
Verpackung lose
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Farbe schwarz; weiß
Schraubengröße max. M20
mit Schlagfunktion ja
Größe 3/8
Produktart Schlagschrauber
Länge gesamt 163 mm
Drehmoment 1
Drehzahl 1
Ausführung Werkzeugaufnahme Vierkant
Vibration max. nach EN 6,4 m/s2
Arbeitsgeräusch 91 dB
Rechts-/Linkslauf umstellbar ja
Gewicht gesamt 1,2 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 079202 7729
EAN / GTIN 015451591298
Herstellernummer 8941077290
Hersteller/verantwortliche Person Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Schlagschrauber mit bequemer Einhand-Umschaltung durch Side-2-Side Technologie, Komposit-Gehäuse mit kälteisolierenden Eigenschaften und robustem Doppelhammer- Schlagwerk. Ausgewogene Gewichtsverteilung für mehr Arbeitskomfort. Abluft wird durch den Handgriff nach unten abgeleitet. Anzugsleistung stufenweise regulierbar.