Alternativartikel:

Druckluft-Schlagschrauber 3/8 Zoll − 1/2 Zoll, Typ: 7769

Artikel-Nr.: 079202 7769
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Drehmoment, min., 1 407 Nm
Anschlussgewinde NPT
Druckluft-Anschluss 3/8 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) 13 mm
Luftbedarf max. 882 l/min
Drehzahl, max., 1 6 500 min-1
Drehmoment, max., 1 1 460 Nm
Herstellerbezeichnung 7769
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Schraubengröße max. M30
mit Schlagfunktion ja
Größe 3/4
Produktart Schlagschrauber
Länge gesamt 200 mm
Drehmoment 1
Drehzahl 1
Ausführung Werkzeugaufnahme Vierkant
Vibration max. nach EN 12,6 m/s2
Arbeitsgeräusch 97 dB
Besonderheit / Ausstattung mit Gürtelhaken
Rechts-/Linkslauf umstellbar ja
Gewicht gesamt 3,15 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 079202 7769
EAN / GTIN 015451779610
Herstellernummer 8941077691
Hersteller/verantwortliche Person Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Schlagschrauber mit bequemer Einhand-Umschaltung durch Side-2-Side Technologie, Komposit-Gehäuse mit kälteisolierenden Eigenschaften und robustem Doppelhammer- Schlagwerk. Ausgewogene Gewichtsverteilung für mehr Arbeitskomfort. Abluft wird durch den Handgriff nach unten abgeleitet. Anzugsleistung stufenweise regulierbar.