{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 St. | |
| Akku auswechselbar | ja | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| wiederaufladbar | ja | |
| Serie | BITURBO | |
| Herstellerbezeichnung | GCM 18V-216 D | |
| Verpackung | Karton | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Neigungswinkel rechts max. | 47 Grad | |
| Neigungswinkel links max. | 47 Grad | |
| Durchmesser Sägeblatt | 216 mm | |
| Durchmesser Bohrung Sägeblatt | 30 mm | |
| Drehzahl max. | 5 000 min-1 | |
| geeignet für Material | Aluminium; Holz; Kunststoff | |
| Schneidwinkel | 90 Grad | |
| Schnitttiefe max., 90 | 70 mm | |
| Schnittlänge max., 90 | 305 mm | |
| Eigenschaften | Schnttlinienanzeige; Softgrip; bürstenloser Motor; mit Absaugung; mit LED; verstellbare Gehrung; werkzeugloser Werkzeugwechsel | |
| Gehrungswinkel rechts max. | 48 Grad | |
| Gehrungswinkel links max. | 48 Grad | |
| Leerlaufdrehzahl max. | 5 000 | |
| Produktart | Kapp- und Gehrungssäge | |
| Gewicht gesamt | 16,2 kg |
| Artikelnummer | 078232 GCM18V216D | |
| EAN / GTIN | 4059952613239 | |
| Herstellernummer | 0601B51000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |