Li-Ionen Akku, 2,0 Ah, Akkutyp, Akkuspannung: B18V

Artikel-Nr.: 073851 B18
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Akkutyp, Akkuspannung (V) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GBA 18V 2.0Ah
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18 V
passend für Bosch 18 V
Gewicht pro Akku 350 g
Produktart Akku

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073851 B18
EAN / GTIN 3165140730440
Herstellernummer 1600Z00036
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte, leistungsfähige Li-Ionen Akkus.
  • Kein Memory-Effekt.
  • Kein Leistungsabfall.
  • Geringe Selbstentladung.
  • Schnelles Laden der Akkus.
  • Auch bei Temperaturen unter 0 °C sehr leistungsfähig.
Bosch CoolPack − Optimaler Schutz der Zellen vor zu starker Erwärmung durch spezielles, wärmeableitendes Gehäuse an der Unterseite.