GARANT Elektronischer Drehmomentschlüssel / Drehwinkelschlüssel HCT

Der Schlüssel zu ganz besonderen Dreh-Momenten

Der Bluetooth®-fähige GARANT Elektronischer Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel HCT liegt nicht nur gut in der Hand – auch die Vorteile überwiegen klar: er bietet vielfältige Optionen zur Speicherung, Digitalisierung und Dokumentation Ihrer Schraubfälle. Das aufwändige manuelle Übertragen von Messwerten entfällt hierbei!

HCT steht für Hoffmann Group Connected Tools und ist die Plattform für die Digitalisierung Ihrer Messprozesse. HCT nutzt moderne, Bluetooth®-fähige Werkzeuge und innovative Apps zur automatischen Übertragung der Messdaten auf Smartphones, Tablets oder Computer. Damit arbeiten Sie schneller, effektiver und fehlerfreier als zuvor.

Der elektronische GARANT Drehmomentschlüssel bietet Ihnen zahlreiche Vorteile

  • Einfache Dokumentation der erfassten Messwerte über drei verschieden Wege: Bluetooth® App, Bluetooth® HID, USB-C-Kabel
  • Parallele Bluetooth®-Verbindung zu App und zu PC, um eine einfache Einstellung des Drehmomentschlüssels auch bei Verbindung zu PC zu gewährleisten
    –> nie mehr Messwerte verlieren, kein manuelles Übertragen, Fehlerquellen vermeiden
    –> einfache Integration in vorhandene Prozesse durch die HID Übertragung
    –> Zeitersparnis durch Übertragen aller gespeicherten Messwerte via App.
  • Einfache Integrierbarkeit in bestehende Produktionsprozesse durch die Möglichkeit, 10 Arbeitsabläufe mit bis zu je 10 Schraubfällen anzulegen. Insgesamt können 100 Schraubfälle angelegt werden
    –> Zeitersparnis und Qualitätssteigerung. Einfache Abarbeitung der angelegten Schraubfälle.
  • Messbereiche werden zuverlässig erreicht durch optische (großes Display und 360° LED Ring), akustische und haptische Signalgebung
    –> nie mehr den richtigen Anziehmoment verpassen durch großes Display, Vibration, akustisches Signal, LED Ringe.
  • Lästiges Batteriewechseln bleibt erspart durch einen Lithium-Ionen-Akku. Dieser kann direkt im Schlüssel oder auch extern geladen werden.

Diese innovativen Features unterstützen Ihre Arbeit

  • Datenausgabe via Bluetooth® oder via USB-C-Schnittstelle
  • Display: 2,8 Zoll TFT-Display mit Doppelskala, dimmbar, Batterie- und Speicheranzeige
  • Verschiedene Modi programmierbar (über App oder direkt am Werkzeug): Drehmoment anzeigend; Drehmoment / Drehwinkel auslösend (auch mit Drehwinkelüberwachung); Schraubfall uvm.
  • Anzeige und Werte: Peak und Track, Drehwinkelmessung, Drehwinkel und Drehmoment gleichzeitig sichtbar usw.
  • Ergononomischer 2-Komponenten-Griff
  • Einfache Stichmaßeingabe: kein aufwändiges Umrechnen mit Formeln
  • Widerstandsfähig: resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten, Skydrol; Schutzklasse IP40

Auch mit seinem Design punktet der GARANT Elektronischer Drehmomentschlüssel. Er erhielt den German Design Award in der Kategorie „Excellent Product Design – Workschop and Tools“.

Weitere Produktdetails finden Sie im eShop

Erleben Sie den Bluetooth®-fähigen GARANT Drehmomentschlüssel in der Anwendung

Durch die praxisnahe Vorstellung im Video führt Marko Künstler, Senior Projekt Manager „Product & Process Engineering“ bei der Hoffmann Group.

Entfalten Sie das volle Potenzial des GARANT Drehmomentschlüssels mit den HCT Apps

Mithilfe der HCT Mobile App und der HCT Windows App können Sie Ihr Bluetooth®-fähiges Werkzeug um zahlreiche zusätzliche Funktionen erweitern. Prozesse werden dadurch noch effizienter in Ihren Produktionsablauf eingebunden und Ihre Unternehmensqualität enorm verbessert.

Die Apps bieten Ihnen zahlreiche Vorteile:

  • Übersichtlichkeit: Eine App für mehrere Werkzeug-Gruppen.
  • Einfache Bedienbarkeit: Werkzeuge sind über die App bedien- und einstellbar.
  • Zeitersparnis: Automatische Dokumentation der Messwerte.
  • Organisation: Listen und führen Sie Ihre Werkzeuge zukünftig per App.

Kundenstory: EVUM Motors treibt mit HCT die Digitalisierung Ihres Qualitätsmanagements voran

„Im Qualitätsmanagement haben wir die Bluetooth®-fähigen GARANT Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel HCT im Einsatz. Diese bieten uns herausragende Funktionalitäten und das zu einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis.“ sagt Gregor Fischer, Produktionsplaner beim Elektro-Nutzfahrzeughersteller EVUM Motors.
Mehr erfahren

WEBINAR: Nie mehr überziehen – 5 Grundlagen zum Drehmoment, die jeder kennen sollte

Kostenlos ansehen


FAQ – GARANT Elektronischer Drehmomentschlüssel

  • 1. Verbindung zu App: Kopplungsanforderung. Was muss ausgewählt werden?

    Beim Verbinden mit der App kommt das Dialogfeld „Kopplungsanforderung“. Es wird empfohlen, nicht zu koppeln, indem „Abbrechen“ ausgewählt wird. (Beim Koppeln wird der Drehmomentschlüssel als HID Eingabegerät verbunden und damit die Tastatur des mobilen Endgerätes (nur iOS) deaktiviert.)

  • 2. Die Tastatureingabe in der App funktioniert nicht mehr. Woran liegt das?

    Der Drehmomentschlüssel ist gekoppelt und dadurch als HID Eingabegerät verbunden. Gehen Sie auf dem mobilen Endgerät in die Bluetooth®-Einstellungen und entkoppeln Sie den Drehmomentschlüssel. Anschließend wieder mit der App verbinden und bei Kopplungsanforderung auf "Abbrechen" drücken.

  • 3. Der Schlüssel überträgt keine Daten per HID an den PC obwohl dieser mit dem Schlüssel über Bluetooth® verbunden und gekoppelt ist. Woran kann das liegen?

    Falls der Schlüssel mit einem anderen Endgerät (mobiles Endgerät, PC, …) bereits verbunden und gekoppelt ist, wird nur diese Verbindung mit den Daten per HID bedient.Um die bestehenden Verbindungen des Schlüssel zu trennen, kann man am Schlüssel über Menü -> „Verbindung“ -> „Bluetooth® zurücksetzen“ die bestehenden Verbindungen trennen.

  • 4. Können Messwertdaten über HID direkt an das mobile Endgerät übertragen werden, mit welchem der Drehmomentschlüssel gleichzeitig über die App verbunden ist?

    Nein, eine HID Übertragung der Messwerte ist nur möglich, wenn auf dem mobilen Endgerät keine Verbindung per App besteht.

  • 5. Kann ich den Namen des Drehmomentschlüssels außerhalb der App ändern?

    Nein, eine Änderung des Gerätenamens ist nur in der App möglich und gilt auch nur für das mobile Endgerät, auf dem der Name geändert wurde. In den Bluetooth®-Einstellungen des jeweiligen Gerätes bleibt der Name DTWxxx bestehen und kann nicht geändert werden (Ausnahme: Android Geräte).

  • 6. Beim Öffnen der .csv-Datei in Excel werden die Werte nicht den Zellen zugeordnet. Woran kann das liegen?

    Das Wertetrennzeichen der .csv Datei wird anhand der Systemsprache des Schlüssels exportiert. Für Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch ist das Wertetrennzeichen ein Semikolon (;) und für Englisch ein Komma (,).

  • 7. Beim Übertragen der HID Daten werden diese nicht korrekt angezeigt. Woran kann das liegen?

    Auf dem Schlüssel können die HID Übertragungsdaten eingestellt werden, um flexibel auf das Empfängergerät angepasst werden zu können. Bitte gehen Sie in das Menü des Drehmomentschlüssels und öffnen Sie „Verbindungen“. Dort kann das Wertetrennzeichen, die Datensatztrennung , der Nummern-Trenner und die Tastatursprache eingestellt werden.

Nützliche Links – GARANT Elektronischer Drehmomentschlüssel HCT

Bleiben Sie up-to-date und laden Sie sich hier die aktuellste Firmware runter.

Zu den Firmware-Updates

Patentierte Messwertanzeige mit dem Drehmoment-Prüfgerät HCT

Profitieren Sie von der Kombination aus Drehmomentschlüssel HCT und Drehmoment-Prüfgerät HCT – für mehr Transparenz, Sicherheit und Effizienz bei der Drehmomentprüfung.

  • Patentierte Technologie der Hoffmann Group: Gleichzeitige Darstellung der Messwerte des Drehmomentschlüssels HCT und des Drehmoment-Prüfgeräts HCT auf dem Display des Prüfgeräts – für maximale Transparenz und direkte Vergleichbarkeit.
  • Anzeige inklusive automatischer Auswertung der erreichten Spitzenwerte beider Geräte.
  • Durch Überlast gesperrte Drehmomentschlüssel HCT können mit dem Drehmoment-Prüfgerät HCT schnell und unkompliziert wieder freigeschaltet werden.

Mehr über das Drehmoment-Prüfgerät HCT erfahren

Weitere Bluetooth®-fähige Werkzeuge

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns!

Unsere kompetenten Fachberater beraten Sie individuell zum Thema Hoffmann Group Connected Tools und finden gemeinsam mit Ihnen die richtigen Werkzeuge für Ihren Anwendungsfall. Wir beraten Sie persönlich, telefonisch und per E-Mail.

Zur Beratung


Weitere interessante Themen

Hoffmann Group Connected Tools

Erfahren Sie mehr über den Nutzen und die Funktionsweise der Hoffmann Group Connected Tools.

HCT Windows App

Hier erfahren Sie alles über die HCT App für Windows.

HCT Mobile App

Hier erfahren Sie alles über die mobile HCT App für Apple und Android Systeme.