{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK2 | |
Gehäuse-⌀ D | 50 mm | |
Nutzlänge B | 79 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 25 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,006 mm | |
Spitzenlänge C | 29,5 mm | |
maximale Drehzahl | 5.000 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 500 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320672 2 | |
EAN / GTIN | 4062406200244 | |
Herstellernummer | 320672 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Mitlaufende Drehbankspitze 60°, Morsekegel: 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
171,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
143,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
215,00 €
163,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Gehäuse-⌀ D | 50 mm | 49 mm | 50 mm |
maximale Drehzahl | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 |
maximaler Rundlauffehler | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Nutzlänge B | 79 mm | 79 mm | 89,5 mm |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze |