Selbstspannendes Bohrfutter, Typ: 10-3/8

Artikel-Nr.: 341615 10-3/8
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 0,5 mm - 10 mm
Außen-⌀ 39 mm
Bohrkopflänge geöffnet 71 mm
Bohrkopflänge geschlossen 83 mm
Aufnahme 3/8-24 Zoll
Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 341615 10-3/8
Kopieren
EAN / GTIN 4062406087197
Kopieren
Herstellernummer 341615 10-3/8
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Industrieausführung
Mit Innengewinde.
Mit Spannkraftsicherung für Schlagbohrmaschinen.

Verwendung:

Für Ständerbohrmaschinen.
Zum Aufschrauben auf elektrische Bohrmaschinen.