Samozaciskowe uchwyty wiertarskie, Typ: 10-3/8

Nr art.: 341615 10-3/8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
229 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres mocowania 0,5 mm - 10 mm
⌀ zewnętrzna 39 mm
długość głowicy wiertarskiej otwartej 71 mm
dł. uchwytu zamkniętego 83 mm
adapter 3/8-24 cal
Rodzaj produktu Uchwyty wiertarskie bezkluczowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 341615 10-3/8
EAN / GTIN 4062406087197
Numer producenta 341615 10-3/8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

wersja przemysłowa
z gwintem wewnętrznym.
z zabezpieczeniem mocowania do wiertarek udarowych.

Zastosowanie:

do wiertarek stojakowych.
Do nakręcania na wiertarki elektryczne.