{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Spanbereik | 0,5 mm - 10 mm | |
| Buiten-⌀ | 39 mm | |
| Boorhouderlengte geopend | 71 mm | |
| Boorhouderlengte gesloten | 83 mm | |
| Opname | 3/8-24 inch | |
| Producttype | Boorhouder sleutelloos |
| Artikelnummer | 341615 10-3/8 | |
| EAN/GTIN | 4062406087197 | |
| Nummer fabrikant | 341615 10-3/8 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |