• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1 Paar Ersatzmesser für 12 50 200

Artikel-Nr.: 12 59 01
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12 59 01
EAN / GTIN 4003773034414
Herstellernummer 12 59 01
L-Nummer L70010 999

Beschreibung

Beschreibung:

  • für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation
  • passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter
  • Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien
  • mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm²
  • leichtgängige Mechanik
  • Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar
  • geringes Gewicht

Merkmal:

  • AWG: 14 - 6

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb