1 paar reservemessen voor 12 50 200

Artikelnummer: 12 59 01
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 12 59 01
EAN/GTIN 4003773034414
Nummer fabrikant 12 59 01
L-nummer L70010 999
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor massieve, geslagen en fijnaderige geleiders met kunststof of rubberen isolatie
  • past zich automatisch aan de verschillende geleiderdoorsneden aan: dus geen schade aan de geleiders
  • Zaagdiepte instelbaar voor verschillende isolatiematerialen
  • met draadsnijder voor Cu- en Al-geleiders geslagen tot 10 mm² en massief tot 6 mm²
  • soepel lopend mechanisme
  • Messen en kunststof kaken gemakkelijk te vervangen
  • laag gewicht

Kenmerk:

  • AWG: 14 - 6

Downloads en documenten