1 paire de lames de rechange pour 12 50 200

Réf.: 12 59 01
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
Référence article 12 59 01
EAN / GTIN 4003773034414
Réf. fabricant 12 59 01
Article hors catalogue L70010 999
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc
  • s’adapte automatiquement aux différentes sections de fils : pas de détérioration des conducteurs
  • profondeur de coupe ajustable pour différents matériaux d'isolation
  • avec coupe-fils pour conducteurs en cuivre et aluminium multifilaires d'une section max. de 10 mm² et unifilaires jusqu'à 6 mm²
  • mécanique souple
  • couteaux et mâchoires de préhension en plastique faciles à changer
  • poids faible

Caractéristique(s):

  • AWG : 14 - 6