• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1 Paar Ersatzmesser für 12 50 200

Artikel-Nr.: 12 59 01
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 12 59 01
EAN / GTIN 4003773034414
Herstellernummer 12 59 01
L-Nummer L70010 999
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation
  • passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter
  • Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien
  • mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm²
  • leichtgängige Mechanik
  • Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar
  • geringes Gewicht

Merkmal:

  • AWG: 14 - 6