Nadomestna rezila f. 12 50 200

Št. art.: 12 59 01
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 12 59 01
EAN/GTIN 4003773034414
Številka proizvajalca 12 59 01
L-število L70010 999
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • za polne, pletene in fino pletene vodnike s plastično ali gumijasto izolacijo
  • samodejno se prilagodi različnim presekom vodnikov: tako se vodniki ne poškodujejo
  • Nastavljiva globina rezanja za različne izolacijske materiale
  • z rezalnikom žice za Cu in Al vodnike v pramenih do 10 mm² in polnih do 6 mm²
  • mehanizem z gladkim delovanjem
  • Noži in plastične čeljusti so enostavno zamenljivi
  • majhna teža

Lastnosti:

  • AWG: 14 - 6