1 par de cuchillas de recambio para 12 50 200

N.º do artigo: 12 59 01
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 12 59 01
EAN/GTIN 4003773034414
Número do fabricante 12 59 01
Número L L70010 999
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • para conductores rígidos, semirrígidos y flexibles con aislamiento de plástico o caucho
  • se adapta automáticamente a las diferentes secciones de los conductores: así no se dañan los conductores
  • Profundidad de corte ajustable para diferentes materiales aislantes
  • con cortador de hilo para conductores de Cu y Al trenzados hasta 10 mm² y rígidos hasta 6 mm²
  • mecanismo de funcionamiento suave
  • Cuchillas y mordazas de plástico fácilmente sustituibles
  • bajo peso

Característica:

  • AWG: 14 - 6