6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll, mit Kugelkopf lang, Sechskant: 3mm

Artikel-Nr.: 631739 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
263 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 3 mm
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
⌀ antriebseitig 12,5 mm
Länge 100 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
mit Kugelkopf ja
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631739 3
EAN / GTIN 4062406265212
Herstellernummer 631739 3

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.
Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll, mit Kugelkopf lang, Sechskant: 3mm

6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll, mit Kugelkopf lang, Sechskant: 3mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
263 Stück sofort lieferbar
10,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
730 Stück sofort lieferbar
8,40 €
2,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
472 Stück sofort lieferbar
8,90 €
⌀ antriebseitig 12,5 mm 12 mm 12 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll 1/4 Zoll 1/4 Zoll
Länge 100 mm 100 mm 100 mm
mit Kugelkopf ja ja ja
Sechskant 3 mm 3 mm 3 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb