Auffangwanne für 200-l-Fässer lackiert mit Gitterrost
Artikel-Nr.: 981285
- Materialstärke: 3 mm
- Farbauswahl: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
- Lagerung: Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3
- Lagerung: Lagerung umweltschädlicher Stoffe
- Lagerung: Lagerung ätzender Stoffe verboten
Beschreibung
Ausführung:
Aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm.
Mit verzinktem Gitterrost.
Mit verzinktem Gitterrost.
Verwendung:
Zur sicheren Lagerung und zum Abfüllen von 200-l-Fässern und Kleingebinden. Für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 − 3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 − 4.
Norm:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).
Lackierung:
Standardmäßig lichtblau RAL 5012.
Hinweis:
Downloads & Dokumente
Services & Produktberater

Hier können Sie das Produkt in 3D visualisieren. Je nach Produkt lassen sich verschiedene Merkmale auswählen. Mit dem Button „In den Warenkorb" kommen Sie wieder zurück zur jeweiligen Produktseite.