Opsamlingsbeholdere til 200-l-tønder lakeret, med gitter

Art.-nr.: 981285
Fra 3.418,68  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
  • Materialetykkelse: 3 mm
  • Farveudvalg: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Opbevaring: Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3
  • Opbevaring: Opbevaring af miljøskadelige materialer
  • Opbevaring: Opbevaring af ætsende materialer forbudt

Betegnelse

Udførelse:

Af 3 mm pladestål. Underkørselshøjde 100 mm.
Med forzinket gitterrist.

Anvendelse:

Til sikker lagring og påfyldning af 200 liters tønder og små kasser. Til brændbare væsker i GHS-kategorierne 1-3 samt væsker, der kan medføre vandforurening, i GHS-kategorierne 1-4.

Norm:

Overensstemmelseserklæring (ÜHP) iht. byggeregelliste ifølge det tyske direktiv om stålbeholdere (StawaR).

Lakering:

Som standard lyseblå RAL 5012.

Bemærk:

Tøndebukke og rullestøtter til 200-l-tønder finder du under nr. 981480 til 981490.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig