Prihvatne posude za bačve od 200 l lakirane s rešetkom
Artikl br.:
981285
- Debljina materijala: 3 mm
- Odabir boje: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
- Skladištenje: Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3
- Skladištenje: Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala
- Skladištenje: Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala
Opis
Izvedba:
Od čeličnog lima debljine 3 mm. Visina podnožja 100 mm.
S pocinčanom rešetkom.
S pocinčanom rešetkom.
Upotreba:
Za sigurno skladištenje i punjenje bačvi od 200 l i opasnih tvari u malim spremnicima. Za zapaljive tekućine kategorije GHS 1 − 3 i tekućine opasne za vodeni okoliš kategorije GHS 1 − 4.
Standard:
Izjava o usklađenosti (ÜHP) sukladno listi izvedbenih propisa prema smjernici StawaR (smjernica za posude od čeličnog lima).
Lakiranje:
Standardne svjetloplave boje RAL 5012.