Gyűjtőedény 200 l hordókhoz festett, ráccsal
Cikkszám:
981285
- Anyagvastagság: 3 mm
- Szín kiválasztása: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
- Tárolás: 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
- Tárolás: Környezetre káros anyagok tárolása
- Tárolás: Gyúlékony anyagok tárolása tilos
Leírás
Kivitel:
3 mm acéllemezből. Aláfutási magasság 100 mm.
Horganyzott ráccsal.
Horganyzott ráccsal.
Felhasználás:
A biztonságos tároláshoz és 200 l hordók és kis göngyölegek felöltéséhez. Az 1 − 3 GHS kategóriába tartózó gyúlékony folyadékokhoz, valamint az 1 − 4 GHS kategóriába tartózó vízre veszélyes folyadékokhoz.
Szabvány:
Megfelelőségi nyilatkozat (ÜHP) az építészeti szabályok listája szerint a StawaR (acéltartályokról szóló) irányelvnek megfelelően.
Szín:
Alapkivitelben RAL 5012 világoskék.