Lovilna posoda za sode s prostornino 200 l lakirana, z mrežno rešetko
Št. art.: 981285
- Debelina materiala: 3 mm
- Izbira barv: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
- Skladiščenje: Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3
- Skladiščenje: Skladiščenje okolju nevarnih snovi
- Skladiščenje: Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Podrobnosti o izdelku
Opis
Izvedba:
Iz jeklene pločevine debeline 3 mm. Višina za viličar 100 mm.
S pocinkano mrežno rešetko.
S pocinkano mrežno rešetko.
Uporaba:
Za varno skladiščenje manjših kanistrov. Za vnetljive tekočine GHS-kategorij 1 − 3 in vodi nevarnih tekočin GHS-kategorij 1 − 4.
Standard:
Izjava o skladnosti (ÜHP) glede na seznam določil o izvedbi direktive StawaR (direktiva o jeklenih lovilnih posodah).
Lakiranje:
Standardno svetlo modre barve RAL 5012.