Keräysaltaat 200 litran tynnyreille maalattu, ritiläverkolla
Tuote nro.: 981285

Suurenna kuvaa napsauttamalla
- Materiaalin paksuus: 3
- Värivalikoima: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
- Säilytys: Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi; Syövyttävien aineiden varastointi sallittu; Syttyvien aineiden varastointi kielletty; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Kuvaus
Malli:
Valmistettu 3 mm:n teräspellistä. Alatukikorkeus 100 mm.
Sinkitty ritiläverkko.
Sinkitty ritiläverkko.
Käyttö:
200 litran tynnyreiden ja pienten tynnyreiden varastointiin ja täyttöön. Syttyville nesteille GHS-luokissa 1−3 sekä vesistöille haitallisille nesteille GHS-luokissa 1−4.
Standardi:
Vaatimustenmukaisuusvakuutus rakennussäädöksen mukaisesti (StawaR-toimintaohje).
Pintakäsittely:
Standardina vaaleansininen RAL 5012.