Tavă de retenţie pentru butoaie de 200 l vopsită cu grătar
Nr. articol:
981285
- Grosimea materialului: 3 mm
- Selectarea culorii: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
- Depozitare: Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3
- Depozitare: Se permite depozitarea substanţelor dăunătoare mediului
- Depozitare: Se interzice depozitarea substanţelor corozive
Detalii despre produs
Descriere
Execuţie:
Din tablă de oţel de 3 mm. Distanţă de la sol 100 mm.
Cu grătar galvanizat.
Cu grătar galvanizat.
Aplicaţie:
Pentru depozitarea sigură şi pentru golirea butoaielor de 200 l şi a butoiaşelor. Pentru lichide inflamabile din categoriile GHS 1 − 3, precum şi lichide dăunătoare pentru apă din categoriile GHS 1 − 4.
Standard:
Declaraţie de conformitate a producătorului (DCP) conform regulamentului pentru construcţii pe baza directivei StawaR (Directiva privind cuvele de retenţie din oţel).
Culoare:
Variantă standard albastru deschis RAL 5012.