Wanny wychwytowe do beczek 200 l, lakierowane, z rusztem
Nr art.:
981285
- Grubość materiału: 3 mm
- Wybór kolorów: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
- Magazynowanie: Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3
- Magazynowanie: Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska
- Magazynowanie: Magazynowanie substancji żrących zabronione
Opis
Wykonanie:
Z blachy stalowej 3 mm; Wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm.
z ocynkowanym rusztem.
z ocynkowanym rusztem.
Zastosowanie:
Do bezpiecznego przechowywania i napełniania beczek 200 l i małych pojemników. Do cieczy łatwopalnych kategorii GHS 1 - 3 oraz cieczy zagrażających jakości wody, kategorii GHS 1 - 4.
Norma:
Deklaracja zgodności (ÜHP) zgodna z wykazem aktów prawnych dotyczących wyrobów budowlanych, według StawaR (dyrektywa w sprawie koryt stalowych).
Powłoka lakiernicza:
Standardowo jasnoniebieski, RAL 5012.