Schubladenmodul für U-Form 1

Artikel-Nr.: 955486 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 40
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladen Einzelentriegelung: Einhand
  • Höhenverstellung im Raster: 37
  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×16

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 40 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladen Einzelentriegelung Einhand
Höhenverstellung im Raster 37 mm
Schubladen Nutzfläche in G 20×16
Höhe 222 mm
Breite 540 mm
Tiefe 477 mm
Schubladen Nutzbreite in G 20
Schubladen Nutztiefe in G 16
Gewicht 18 kg
Produktart Schublade

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955486 1
EAN / GTIN 4062406586065

Beschreibung

Ausführung:

Schubladenmodul für UNI Tower Gr. M in U-Form, oder UNI Z-Tower. Modul kann in den UNI Tower an beliebiger Höhe eingehängt werden. Nur ein Schubladenmodul pro Tower möglich. 100% Vollauszug-Schubladen in 20×16G, nicht separat verschließbar. Schubladen mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung. Tragfähigkeit je Schublade 40 kg.

Passend für:

UNI Tower, UNI Z-Tower.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 75

Lackierung:

Schubladenkorpus silber, Schubladenfront anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Nicht konfigurierbar.