Fachboden für H-Form M

Artikel-Nr.: 955482 M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
Fachboden Stärke 30 mm
Höhenverstellung im Raster 37 mm
Höhe 30 mm
Breite 540 mm
Tiefe 227 mm
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955482 M
EAN / GTIN 4062406586041

Beschreibung

Ausführung:

Fachboden aus Stahlblech für UNI Tower. Fachböden werden gegen Kippen mit Easyfix Kunststoffdübeln gesichert.

Passend für:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Nicht konfigurierbar.