{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser Schlagfläche | 32 mm; 32 mm | |
| Material Einsatz | Nylon; Nylon | |
| Durchmesser Gehäuse | 32 mm | |
| Härte | mittel hart; mittel hart | |
| Material Gehäuse | Stahl | |
| Form Schlagfläche | rund; rund | |
| Länge Gehäuse mit Einsätzen | 100 mm | |
| verschleißfest | ja; ja | |
| Länge gesamt | 320 mm | |
| Eigenschaften | Rückschlagfrei | |
| Gehäuse | ja | |
| Schonhammer Einsatz | 1; 2 | |
| Länge, Stiel | 285 mm | |
| Material, Stiel | Hickoryholz | |
| Produktart | Schonhammer | |
| Gewicht gesamt | 391 g | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Stiel / Griff | Stiel |
| Artikelnummer | 754750 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197923547 | |
| Herstellernummer | 754750 32 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |