BOSCH Akku-Bohrschrauber 12V, Bürstenloser Motor, in L-Boxx, Typ GSR1235

Artikel-Nr.: 070241 GSR1235
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 12 V
Herstellerbezeichnung GSR 12V-35
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 3 Ah
Akkuspannung 12 V
Motorbauweise Bürstenloser Motor
maximales Drehmoment weich 15 Nm
maximales Drehmoment hart 30 Nm
Drehzahlbereich 1. Gang 0 min-1 - 400 min-1
Drehzahlbereich 2. Gang 0 min-1 - 1.750 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 0 mm - 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 19 mm
Gewicht 0,8 kg
maximale Vibration nach EN <1,9 m/s2
typische Verwendung Strong
Produktart Bohrschrauber
USP1 12V
USP2 Bürstenloser Motor, in L-Boxx

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070241 GSR1235
EAN / GTIN 3165140953719
Herstellernummer 06019H8002

Beschreibung

Ausführung:

Bosch-Akku-Bohrschrauber
  • Kompakter, leistungsstarker 12 V Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.
  • Mit Electronic Motor Protection (EMP) und Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.
  • Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.
  • Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.
  • Softgrip.

Top Leistungs-Gewichts-Verhältnis mit bis zu 20 Nm Drehmoment für kraftvolles Schrauben bei kleinem Gewicht und geringster Kopflänge 163 mm.
Lange Lebensdauer dank bürstenlosem EC-Motor.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät und L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb