Haltersatz, Typ: 2Q

Artikel-Nr.: 149650 2Q
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahmeschaft MK3
für Schneideisen M3 – M14
für Gewindebohrer M3 – M16
Produktart Gewindeschneidfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 149650 2Q
EAN / GTIN 2050002059542
Herstellernummer 200203

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger Haltersatz für Gewindebohrer und Schneideisen zum Einsatz auf konventionellen Drehmaschinen.
Haltersatz mit Schnellwechselsystem für Innengewinde M3 – M16 und Außengewinde M3 – M14.

Lieferumfang:

Kompletter Haltersatz mit Steck- und Stiftschlüssel im Kunststoffkoffer.
Ohne Schneidwerkzeuge.
Kompletter Haltersatz mit Steck- und Stiftschlüssel, Grundhalter mit vier Aufsätzen für Schneideisen (mm) 20×7/5; 25×9; 30×11;38×14/10 und einem Aufsatz für Gewindebohrer sowie einem Aufsteckdorn MK3, ohne Schneidwerkzeuge.

Hinweis:

Mit einer Reduzierhülse (siehe Nr. 343000) kann der vorhandene Aufsteckdorn MK3 problemlos maschinenseitig über MK4 oder größer aufgenommen werden. Weitere Haltersätze, Reduzierstücke und Einzelhalter auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb