{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Partikel) | ja | |
EN 1149-5 (antistatisch) | ja | |
EN 14126 (virendicht) | ja | |
DIN 32781 (Schutz vor Pestiziden) | ja | |
Serie | Microgard® | |
Geschlecht | Unisex | |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften | |
Farbe | weiß | |
Unisex-Größe | L | |
Norm | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1 | |
PSA CE-Kategorie | CE-Kategorie III, Typ 5/6 | |
mikroporöses Filmlaminat | ja | |
Kappnähte für erhöhten Partikel- und Flüssigkeitsschutz | ja | |
Einweg-Anzug | ja | |
mit Kapuze | ja | |
Produktart | Chemikalienschutzanzug |
Artikelnummer | 098359 L | |
EAN / GTIN | 5013756000021 | |
Herstellernummer | WH20B-00111-04 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schutzoverall Typ 5/6 AlphaTec® 2000, weiß, Unisex-Größe: L
auf Anfrage
Sofort lieferbar
228 Stück sofort lieferbar
7,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 552 Stück sofort lieferbar
7,70 €
4,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 178 Stück sofort lieferbar
5,40 €
4,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 813 Stück sofort lieferbar
6,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | weiß | weiß | weiß | weiß |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften |
Norm | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14605 Typ 4; EN 14126; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14605 Typ 4; EN 14126; EN 1149-1 |
Unisex-Größe | L | L | L | L |
Serie | Microgard® | |||
Produktart | Chemikalienschutzanzug | Chemikalienschutzanzug | Chemikalienschutzanzug | Chemikalienschutzanzug |
Geschlecht | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |