24seven – sistem stand-alone FLEX

Cod articol: 979400 FLEX
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 150

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 150 kg
Serie 24seven
Înălţime 2.000 mm
Lăţime 800 mm
Adâncime 850 mm
Număr de compartimente 288
Număr de rafturi A 252
Număr de rafturi B 36
Capacitate portantă per compartiment 2 kg
Greutate 270 kg
Tip produs Sistem de eliberare a mărfurilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 979400 FLEX
EAN / GTIN 4062406577858

Descriere

Execuţie:

HOLEX Sistem de eliberare a articolelor în variantele FLEX şi SPACE, într-un design industrial modern. Carcasă cu cadru robust, acoperită cu plăci din alucobond®. Parte frontală din element de tablă sudat de înaltă calitate, cu uşi glisante cu autodeschidere, din plexiglas stabil.
  • Iluminat interior cu LED, produs de serie.
  • Pentru extragere individuală sigură şi complet documentată.
Variante FLEX: Configuraţie standard cu 288 de locaşuri. Datorită separatorului opţional de compartimente, numărul locaşurilor poate fi extins până la 540.
Până la 3 variante de compartimente, ideal pentru eliberarea articolelor mici şi medii, cum ar fi mănuşile, protecţiile respiratorii, ochelarii de siguranţă şi protecţia auditivă.

Livrare:

Ecran tactil 10 inch, mini-PC incl. software şi sistem de operare în engleză.

Culoare:

Corp şi capac gri deschis RAL 7035, imprimate cu alucobond, partea frontală şi soclul sunt culoarea antracit RAL 7016, acoperite cu strat de vopsea pulbere.

Notă:

Caruselul HOLEX 24seven FLEX se poate extinde simplu şi rapid la un maximum de 540 de locaşuri cu ajutorul separatoarelor de compartimente. Separatoarele de compartimente sunt disponibile ca VPE cu câte 126 elemente (suficient pentru 7 niveluri) ca accesorii.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii