Dispozitiv auxiliar de sudură comutabil QHCSL

Cod articol: 085957 QHCSL
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 750 N
Înălţime 130 mm
Lungime 152 mm
Lăţime 35 mm
Rezistenţă maximă la temperaturi 180 °C
Greutate 1,4 kg
Tip produs Echer magnetic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085957 QHCSL
EAN / GTIN 5012095618089
Număr producător QHCSL

Descriere

Execuţie:

Prinderea pieselor la unghiuri de 45° şi 90°. Rezistent la temperaturi de până la maxim 180 °C. Ideal pentru ţevi rotunde şi pătrate, precum şi material unghiular şi plat.