Dispozitiv auxiliar de sudură comutabil QHCSS

Cod articol: 085957 QHCSS
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 400 N
Înălţime 95 mm
Lungime 111 mm
Lăţime 29 mm
Rezistenţă maximă la temperaturi 180 °C
Greutate 0,7 kg
Tip produs Echer magnetic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085957 QHCSS
EAN / GTIN 5012095618072
Număr producător QHCSS

Descriere

Execuţie:

Prinderea pieselor la unghiuri de 45° şi 90°. Rezistent la temperaturi de până la maxim 180 °C. Ideal pentru ţevi rotunde şi pătrate, precum şi material unghiular şi plat.