Czujnik cyfrowy, rozdzielczość 0,005 mm 12,5 mm

Nr art.: 434022 12,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,85 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 94,49 PLN /szt.
  • 117,32 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 52
  • zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 12,5 mm
Przełączalny odczyt 0,005 mm
Przełączalny odczyt 0,0001 cal
przełączalny odczyt mm / cale
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) 0,015 mm
złącze Interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 52
nacisk pomiarowy 0,5 − 1 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa cyfrowy
⌀ korpusu 60 mm
grubość obudowy 28 mm
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 434022 12,5
EAN / GTIN 4059192014315
Numer producenta 4336020

Opis

Wykonanie:

Cyfrowy czujnik zegarowy z bardzo dużym (12 mm) wyświetlaczem LCD o mocnym kontraście. System Reference zapewnia po włączeniu natychmiastową gotowość do pomiarów. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.

Funkcja:

Zerowanie wskazań w dowolnej pozycji; Preset (wstępne nastawianie dowolnej wartości); Auto-Off (do wyboru); funkcja Lock: blokada przycisku przed przypadkowym uruchomieniem.
IP52: Ochrona przed wodą kapiącą (w postaci kropli) pod kątem do 15° względem normalnego położenia roboczego i osadami pyłów wewnątrz (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie zamienne i specjalne nr 434900; 434910; 434915. Kabel transmisji danych nr 498940.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne