Set di chiavi a forchetta / a cricchetto 7

Codice art.: 952316 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
58 pezzi in magazzino
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 6×10

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 6×10
Larghezza 150 mm
Profondità 250 mm
Larghezza in G 6
Profondità in G 10
Numero degli utensili 7
Esecuzione con chiavi (chiavi combinate)
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 952316 7
EAN / GTIN 4067263696070

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 952316: 1 pz.
Chiavi a forchetta / a cricchetto GARANT n. art. 614770 Dim. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: cad. 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi