Set di chiavi regolabili Joker 6004, autoregolante, isolato a norme VDE 4

Codice art.: 813755 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
  • Materiale: Acciaio al cromo-molibdeno

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 6004 Joker 4 Set 1
Materiale Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie opaca cromata
Tipo di prodotto Chiave regolabile 300mm

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 813755 4
EAN / GTIN 4013288221803
Codice del produttore 05020170001

Descrizione

Esecuzione:

  • Superfici di presa parallele e lisce.
  • Nuovo sistema di autoregolazione continua mediante semplice applicazione su viti a testa esagonale e dadi.
  • Avvitamento rapido e completo senza togliere la chiave grazie alla funzione cricchetto meccanico.
  • Il meccanismo a leva durante la presa impedisce lo scivolamento ed eventuali danneggiamenti.
  • Angolo di oscillazione di ritorno particolarmente ridotto (solo 30°) grazie all’inserimento nei prismi con apertura angolare presenti nella bocca.

Utensile testato singolarmente a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. La sicurezza è aumentata dalla presenza di una protezione antiscivolo all’estremità anteriore dell’impugnatura. Protezione aggiuntiva grazie alla funzione di scorrimento per l’apertura sicura e senza contatto delle ganasce non isolate.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Fornitura:

Conservazione in: Borsa pieghevole di tessuto
Cad. 1 chiave regolabile n. art. 813750: Dim. XS; S; M; L

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi