• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Smerigliatrice doppia da 230 V DS150P

Codice art.: 077530 DS150P
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto DS 150 Plus
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza nominale 230 V
Potenza assorbita 400 W
Numero massimo giri 2.980 min-1
⌀ Mola abrasiva D 150 mm
Larghezza mola abrasiva T 20 mm
⌀ Foro mola abrasiva H 20 mm
Peso 10,2 kg
Lunghezza cavo 1,8 m
Tipo di prodotto Rettificatrice doppia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077530 DS150P
EAN / GTIN 4061792225992
Codice del produttore 604160000

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice doppia per operazioni di rettifica, affilatura e sbavatura e per rimuovere la ruggine da acciaio e metalli con l’utilizzo di una spazzola con filo in acciaio. La luce a LED integrata illumina l’area di lavoro in modo ottimale. Massima silenziosità e lunga durata dei dischi grazie alle flange di fissaggio di alta qualità.
  • Portapezzi regolabile senza utensili.
  • Macchina molto potente adatta all’esecuzione di lavori di affilatura, rettifica e sbavatura particolarmente impegnativi.
  • Utilizzabile con spazzole circolari con filo in acciaio per la rimozione della ruggine.
  • Luce a LED integrata per l’illuminazione ottimale dell’area di lavoro.
  • Motore a induzione a bassa rumorosità e senza vibrazioni, nonché esente da manutenzione.
  • Massima silenziosità e lunga durata dei dischi grazie alle flange di fissaggio di alta qualità.
  • Massima sicurezza sul lavoro grazie ai robusti vetri parascintille di dimensioni particolarmente grandi.

Fornitura:

Inclusi mole abrasive in corindone normale 36 P e 60 N, vetri parascintille, portapezzi e chiave esagonale.

Nota:

Per le mole abrasive adatte vedi a partire da n. art. 596100 e n. art. 568733.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori