Esecuzione:
Maschio a filettare universale GARANT Master Tap progettato per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali con un’elevata sicurezza dei processi.
- Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura.
- Coefficienti di attrito ridotti grazie al rivestimento ad alte prestazioni di ultima generazione.
- Geometria speciale per un’ottima evacuazione dei trucioli.
Con codolo ultralungo
Vantaggi:
Particolarmente adatti per la filettatura in punti di difficile accesso.
Uso:
Per filettatura GAS Whitworth cilindrica DIN ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).