{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Tap | |
Velikost navoja | G1/8 | |
Prevleka | AlTiX | |
Vrsta navoja | G | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,907 mm | |
Korakov na colo | 28 | |
⌀ navoja | 9,73 mm | |
Celotna dolžina L | 180 mm | |
⌀ držala Ds | 7 mm | |
4-kotno držalo □ | 5,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 8,8 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 29,19 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 133333 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4062406208608 |