GARANT Master Tap strojni ureznik vrlo dugačak HSS-E-PM G1/8

Artikl br.: 133333 G1/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: G
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: Norma proizvođača
  • Oblik rezanja: B

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Tap
Veličina navoja G1/8
Prevlaka AlTiX
Vrsta navoja G
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard Norma proizvođača
Oblik rezanja B
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D za osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,907 mm
Navoji po colu 28
⌀ navoja 9,73 mm
Ukupna duljina L 180 mm
⌀ drške Ds 7 mm
4-kutna drška □ 5,5 mm
⌀ osnovne rupe 8,8 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 3
Prsten u boji zeleno
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 29,19 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 133333 G1/8
EAN / GTIN 4062406208608

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
24
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
28
Aluminij > 10% Si
N
16
Čelik < 500 N/mm²
P
24
Čelik < 750 N/mm²
P
24
Čelik < 900 N/mm²
P
20
Čelik < 1100 N/mm²
P
10
Čelik < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG(G)
K
16
CuZn
N
20
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

GARANT Master Tap univerzalni ureznik, koncipiran za korištenje u širokom spektru materijala s visokom procesnom sigurnošću.
  • HSS-E-PM rezni materijal za maksimalnu otpornost na trošenje.
  • Reducirane vrijednosti trenja zahvaljujući visokokvalitetnoj prevlaci.
  • Posebna geometrija za optimalno izbacivanje odvojenih čestica.

S vrlo dugačkom drškom

Prednost:

Naročito prikladno za urezivanje navoja na teško dostupnim mjestima.

Upotreba:

Za cilindrični Whitworth cijevni navoj DIN-ISO 228/1 (spojevi koji ne brtve).

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Prikaži sve
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
    G Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu