{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Tap | |
Draadafmeting | G1/8 | |
Coating | AlTiX | |
Draadsoort | G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,907 mm | |
Gangen per inch | 28 | |
Schroefdraad-⌀ | 9,73 mm | |
Totale lengte L | 180 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 8,8 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 29,19 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 133333 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4062406208608 |