{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Tap | |
Kierteen koko | G1/8 | |
Pinnoitus | AlTiX | |
Kierretyyppi | G | |
Kylkikulma | 55 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,907 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 28 | |
Kierteen ⌀ | 9,73 mm | |
Kokonaispituus L | 180 mm | |
varren ⌀ Ds | 7 mm | |
Varren nelikulmio □ | 5,5 mm | |
Alkureiän ⌀ | 8,8 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | vihreä | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 29,19 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 133333 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406208608 |