GARANT Master Tap gépi menetfúró extra hosszú HSS-E-PM G1/8

Cikkszám: 133333 G1/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: G
  • Profilszög: 55
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Bekezdő alak: B

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Tap
Menetméret G1/8
Bevonat AlTiX
Menetfajta G
Profilszög 55 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány Gyári szabvány
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,907 mm
Menet / coll 28
Menet ⌀ 9,73 mm
Teljes hossz L 180 mm
Szár ⌀ Ds 7 mm
Szár négyszög □ 5,5 mm
Magfurat ⌀ 8,8 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű zöld
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 29,19 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 133333 G1/8
EAN / GTIN 4062406208608

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
24
Alu (rövid forgácsú)
N
28
Alu > 10% Si
N
16
Acél < 500 N/mm²
P
24
Acél < 750 N/mm²
P
24
Acél < 900 N/mm²
P
20
Acél < 1100 N/mm²
P
10
Acél < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG(G)
K
16
CuZn
N
20
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

GARANT Master Tap univerzális menetfúró, széles anyagskálához való felhasználáshoz kifejlesztve, nagy folyamatbiztonság mellett.
  • HSS-E-PM szerszámanyag a maximális kopásállóság érdekében.
  • Csökkentett súrlódási értékek az új nagy teljesítményű bevonatnak köszönhetően.
  • Speciális geometria az optimális forgácselvezetés érdekében.

Extra hosszú szárral

Előny:

Kiválóan alkalmas nehezen hozzáférhető helyeken végzett menetvágáshoz.

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez, DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhez nem alkalmas).

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból Összes megtekintése
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
    G Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz