Taraud machine GARANT Master Tap extra long HSS-E-PM G1/8

Réf.: 133333 G1/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: Norme usine
  • Entrée: B

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Tap
Taille de filetage G1/8
Revêtement AlTiX
Type de filetage G
Angle de flanc 55 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme Norme usine
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,907 mm
Filets au pouce 28
Filetage ⌀ 9,73 mm
Longueur totale L 180 mm
⌀ queue Ds 7 mm
Carré corps □ 5,5 mm
⌀ perçage 8,8 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Vert
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 29,19 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 133333 G1/8
EAN / GTIN 4062406208608

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
24
Alu (à copeaux courts)
N
28
Alu > 10% Si
N
16
Acier < 500 N/mm²
P
24
Acier < 750 N/mm²
P
24
Acier < 900 N/mm²
P
20
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
6
Fonte GG(G)
K
16
CuZn
N
20
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud universel GARANT Master Tap, conçu pour une utilisation dans un vaste éventail de matériaux et offrant une sécurité de processus élevée.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une résistance à l'usure maximum.
  • Coefficients de frottement réduits grâce au nouveau revêtement hautes performances.
  • Géométrie spéciale pour une évacuation optimale des copeaux.

Avec queue extra longue

Avantage(s):

Idéal pour le taraudage de pièces d'accès difficile.

Utilisation:

Pour filetages gaz Whitworth cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

Téléchargements et documents

De la même série Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    G Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier