GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer extra lang HSS-E-PM G1/8

Artikel-Nr.: 133333 G1/8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
  • Gewindeart: G
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: Werksnorm
  • Anschnittform: B
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Tap
Gewindegröße G1/8
Beschichtung AlTiX
Gewindeart G
Flankenwinkel 55 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm Werksnorm
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,907 mm
Gänge pro Zoll 28
Gewinde-⌀ 9,73 mm
Gesamtlänge L 180 mm
Schaft-⌀ Ds 7 mm
Schaft-Vierkant □ 5,5 mm
Kernloch-⌀ 8,8 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring grün
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 29,19 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 133333 G1/8
EAN / GTIN 4062406208608

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
24
Alu (kurzspanend)
N
28
Alu > 10% Si
N
16
Stahl < 500 N/mm²
P
24
Stahl < 750 N/mm²
P
24
Stahl < 900 N/mm²
P
20
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG(G)
K
16
CuZn
N
20
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Master Tap Universal-Gewindebohrer, konzipiert für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum mit hoher Prozesssicherheit.
  • HSS-E-PM Schneidstoff, für ein Höchstmaß an Verschleißfestigkeit.
  • Reduzierte Reibwerte durch neue Hochleistungsbeschichtung.
  • Spezialgeometrie für optimale Späne-Evakuierung.

Mit extra langem Schaft

Vorteil:

Sehr gut geeignet zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen.

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN-ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Tap" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    G Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb