• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

GARANT strojový závitník Master Tap extra dlhý HSS-E-PM G1/8

Č. pol.: 133333 G1/8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: G
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: Výrobná norma
  • Forma nábehu: B

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Tap
Veľkosť závitu G1/8
Povrchová úprava AlTiX
Druh závitu G
Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma Výrobná norma
Forma nábehu B
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,907 mm
Chodov na palec 28
⌀ závitu 9,73 mm
Celková dĺžka L 180 mm
⌀ stopky Ds 7 mm
⌀ stopka štvorhranu 5,5 mm
⌀ otvoru pod závit 8,8 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok zelená
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 29,19 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 133333 G1/8
EAN/GTIN 4062406208608

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
24
Alu (krátke rezanie)
N
28
Hliník > 10 % si
N
16
Oceľ < 500 N/mm²
P
24
Oceľ < 750 N/mm²
P
24
Oceľ < 900 N/mm²
P
20
Oceľ < 1100 N/mm²
P
10
Oceľ < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG(G)
K
16
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Univerzálny závitník GARANT Master Tap, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.
  • Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.
  • Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.
  • Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.

S extra dlhou stopkou

Výhoda:

Veľmi vhodné na rezanie na ťažko prístupných miestach.

Použitie:

Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série Zobraziť všetky
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
    G Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka