GARANT Master Tap Tarod de maşină foarte lungă HSS-E-PM G1/8

Cod articol: 133333 G1/8
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
  • Tip de filet: G
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: Normă de lucru
  • Forma conului de atac: B

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Tap
Dimensiunea filetului G1/8
Strat de acoperire AlTiX
Tip de filet G
Unghi al flancurilor 55 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard Normă de lucru
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,907 mm
Pasi/inch 28
⌀ Filet 9,73 mm
Lungimea totală L 180 mm
⌀ cozii Ds 7 mm
Pătrat coadă □ 5,5 mm
⌀ găurii de centrare 8,8 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat verde
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 29,19 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 133333 G1/8
EAN / GTIN 4062406208608

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
24
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
28
Alu > 10% Si
N
16
Oţel < 500 N/mm²
P
24
Oţel < 750 N/mm²
P
24
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG(G)
K
16
CuZn
N
20
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Master Tap Tarod universal, conceput pentru utilizarea într-o gamă largă de materiale, cu siguranţă mare a procesului.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură.
  • Valori de frecare reduse datorită noului strat de acoperire ultraperformant.
  • Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor.

Cu coadă foarte lungă

Avantaj:

Recomandat îndeosebi pentru filetarea în zonele foarte greu accesibile.

Aplicaţie:

Pentru filete cilindrice de ţeavă Whitworth DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanşare).

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate
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
    G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături