Disque de nettoyage grossier (SiC) 115 mm

Réf.: 566715 115

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,54 € / Unité
  • De 10 Unité
    12,95 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 074 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: SiC
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: plat
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Vitesse de rotation maximale: 60

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif SiC
Degré de dureté moyen
Degré de finesse très grossier
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme plat
⌀ disque 115 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Vitesse de rotation maximale 60 m/s
Vitesse de rotation recommandée 5 000 min-1 - 7 000 min-1
Vitesse de rotation max. 11 000 min-1
Type de produit Non-tissé pour nettoyage brut

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566715 115
EAN / GTIN 40467197510510
Réf. fabricant 7000077972

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques abrasifs avec nylon synthétique, avec insertion homogène de grain abrasif.
Structure du nylon très grossière, inusable, même sur les revêtements épais et doux.
Corps en nylon souple, idéal pour les surfaces bombées. Produit une finition douce et uniforme, convient particulièrement pour les surfaces visibles.

Utilisation:

Pour le dérouillage, le dévernissage, le nettoyage de cordons de soudure et l’élimination des saletés en surface.
Avec plateau en fibre de verre pour fixation directe sur meuleuse d’angle.

Remarque(s):

Disques de nettoyage grossier pour meuleuses droites, voir code art. 556270 et suivants.