Li-ion-akku B12 V

Art.-nr.: 073851 B12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
330 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse GBA 12V 2.0Ah
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 12 V
Passer til Bosch 12 V
Vægt pr. genopladeligt batteri 175 g
Produkttype Akku

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 073851 B12
EAN/GTIN 3165140730358
Producentnummer 1600Z0002X

Betegnelse

Udførelse:

Kompakte, effektive Li-Ion-akkuer.
  • Ingen memory-effekt.
  • Intet effekttab.
  • Lav selvafladning
  • Hurtig opladning af akkuerne.
  • Meget effektive også ved temperaturer under 0 °C.